Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BEGA - BOOM-Gartenleuchte, 3000 K, entspricht B2379

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - BOOM-Gartenleuchte, 3000 K, entspricht B2379

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 84077K3

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Farbtemperatur - 3000 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017279376

Sonepar Artikelnummer

120526786

Hersteller Artikelnummer

84077K3

Hersteller Typ

84077K3

Hersteller Artikel Nr.:

84077K3

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP65

Farbtemperatur:

3000 K

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

13.6 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1465 lm

Breite:

200 mm

Durchmesser:

160 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

13.900 kg

BEGA Gartenleuchte 84077K3. LED, 16 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1465 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Leuchte aus Kupfer, Messing und Edelstahl. Fußplatte aus Bronzeguss zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70895. Opalglas mit Gewinde. Mit Montagebügel, mit eingebautem Anschlusskasten und 3-poliger Klemme 4 qmm zum Anschluss der Kabel max. 3 x 2,5 qmm. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70895. Abmessungen Ø 160 x 1200 mm.