BEGA - BOOM-Mast, entspricht B545

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70545
Ausführung - sonstige
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 200 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017276092
Sonepar Artikelnummer
120525980
Hersteller Artikelnummer
70545
Hersteller Typ
70545
Hersteller Artikel Nr.:
70545
Ausführung:
sonstige
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
200 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Farbe:
anthrazit
Lichtpunkthöhe:
1.4 m
Gesamtlänge:
1.4 m
Mit Grundplatte:
Ja
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
5.650 kg


