BEGA - BOOM-Mast, entspricht B546

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70546
Ausführung - sonstige
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 200 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017276115
Sonepar Artikelnummer
120525981
Hersteller Artikelnummer
70546
Hersteller Typ
70546
Hersteller Artikel Nr.:
70546
Ausführung:
sonstige
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
200 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazit
Lichtpunkthöhe:
2 m
Gesamtlänge:
2 m
Mit Grundplatte:
Ja
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
10.550 kg


