BEGA - BOOM-Mast, entspricht B550

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70550
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 220 mm
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017276160
Sonepar Artikelnummer
120525984
Hersteller Artikelnummer
70550
Hersteller Typ
70550
Hersteller Artikel Nr.:
70550
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
220 mm
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
Lichtpunkthöhe:
2 m
Gesamtlänge:
2 m
Mit Grundplatte:
Ja
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
74111010
Gewicht:
9.800 kg


