BEGA - BOOM-Mast, entspricht B551

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70551
Mastzopfdurchmesser - 76 mm
Durchmesser Fußende - 220 mm
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017276184
Sonepar Artikelnummer
120525985
Hersteller Artikelnummer
70551
Hersteller Typ
70551
Hersteller Artikel Nr.:
70551
Mastzopfdurchmesser:
76 mm
Durchmesser Fußende:
220 mm
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
Lichtpunkthöhe:
2400 m
Gesamtlänge:
2400 m
Mit Grundplatte:
Ja
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
74111010
Gewicht:
14.000 kg


