BEGA - BOOM-Mast, entspricht B552

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70552
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 220 mm
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017276207
Sonepar Artikelnummer
120525986
Hersteller Artikelnummer
70552
Hersteller Typ
70552
Hersteller Artikel Nr.:
70552
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
220 mm
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
Lichtpunkthöhe:
1.7 m
Gesamtlänge:
1.7 m
Mit Grundplatte:
Ja
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
74111010
Gewicht:
9.500 kg


