BEGA - BOOM-Mast, entspricht B553

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70553
Mastzopfdurchmesser - 80 mm
Durchmesser Fußende - 220 mm
Farbe - sonstige
Lichtpunkthöhe - 2000 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017276221
Sonepar Artikelnummer
120525987
Hersteller Artikelnummer
70553
Hersteller Typ
70553
Hersteller Artikel Nr.:
70553
Mastzopfdurchmesser:
80 mm
Durchmesser Fußende:
220 mm
Farbe:
sonstige
Lichtpunkthöhe:
2000 m
Gesamtlänge:
2000 m
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
74111010
Gewicht:
11.100 kg


