Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BEGA - BOOM-Pfeilerleuchte, 3000 K, entspricht B1437

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - BOOM-Pfeilerleuchte, 3000 K, entspricht B1437

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 31437K3

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Farbtemperatur - 3000 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017273985

Sonepar Artikelnummer

120523275

Hersteller Artikelnummer

31437K3

Hersteller Typ

31437K3

Hersteller Artikel Nr.:

31437K3

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP65

Farbtemperatur:

3000 K

Höhe/Tiefe:

705 mm

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

13.4 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1743 lm

Breite:

450 mm

Durchmesser:

450 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

11.450 kg

BEGA Pfeilerleuchte 31437K3. LED, 16 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1743 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Kupfer, Messing und Edelstahl. Opalglas mit Gewinde. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Höhe 705 mm. Durchmesser: 450 mm.