Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGA - BOOM-Pfeilerleuchte, 3000 K, entspricht B2689

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - BOOM-Pfeilerleuchte, 3000 K, entspricht B2689

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 31031K3

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 120000 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017275538

Sonepar Artikelnummer

120523174

Hersteller Artikelnummer

31031K3

Hersteller Typ

31031K3

Hersteller Artikel Nr.:

31031K3

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

anthrazit

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

120000 h

Schutzart (IP):

IP23

Max. Systemleistung:

14.3 W

Farbtemperatur:

3000 K

Höhe/Tiefe:

950 mm

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

ohne

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

12.3 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

695 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Breite:

365 mm

Länge:

365 mm

Durchmesser:

365 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

6.600 kg

BEGA Pfeilerleuchte 31031K3. LED, 14,3 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 695 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 23. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Antikverglasung. Montagebügel mit 2-poliger Klemmleiste 4 qmm und Schutzleiterklemme zum Anschluss der Kabel/Leitung max. 3 x 2,5 qmm. Höhe 950 mm. Durchmesser: 365 mm.