Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGA - BOOM-Wandleuchte, 3000 K, entspricht B1058

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - BOOM-Wandleuchte, 3000 K, entspricht B1058

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 31058K3

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Kupfer

  • Gehäusefarbe - Kupfer

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 200000 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017271929

Sonepar Artikelnummer

120523182

Hersteller Artikelnummer

31058K3

Hersteller Typ

31058K3

Hersteller Artikel Nr.:

31058K3

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Kupfer

Gehäusefarbe:

Kupfer

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

200000 h

Schutzart (IP):

IP44

Schlagfestigkeit:

IK07

Max. Systemleistung:

4.1 W

Farbtemperatur:

3000 K

Höhe/Tiefe:

165 mm

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

ohne

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

3 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

306 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

180 mm

Länge:

200 mm

Durchmesser:

90 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

1.330 kg

BEGA Wandleuchte 31058K3. Abgeschirmtes Licht. LED, 4,1 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 306 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 44. Leuchte aus Kupfer, Messing und Edelstahl. Mundgeblasenes Opalglas mit Gewinde. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Montageplatten-Durchmesser: 90 mm. Abmessungen: 180 x 165 x 200 mm.