BEGA - BugSaver Steuergerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71303
Schutzart (IP) - IP20
Art der Spannungsversorgung - AC/DC
Breite - 33 mm
Höhe - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017794022
Sonepar Artikelnummer
121023783
Hersteller Artikelnummer
71303
Hersteller Typ
71303
Hersteller Artikel Nr.:
71303
Schutzart (IP):
IP20
Art der Spannungsversorgung:
AC/DC
Breite:
33 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
15 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.050 kg


