BEGA - CEE Steckdose, entspricht 191

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70191
Schutzart (IP) - IP44
Kennfarbe - blau
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017299473
Sonepar Artikelnummer
120516574
Hersteller Artikelnummer
70191
Hersteller Typ
70191
Hersteller Artikel Nr.:
70191
Schutzart (IP):
IP44
Kennfarbe:
blau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.100 kg
BEGA CEE-Anbausteckdose TA 70191 nach DIN 49440-1. 16 A, 200-250 V. Für den Einbau in die BEGA Anschlusssäule 71 014, Pollerleuchtenrohr 84096 und Ersatzbedarf für BEGA Anschlusssäule 71013 und Pollerleuchtenrohr 84095. Schutzart IP 44 mit geschlossenem Klappdeckel bei Einbau in BEGA Anschlusssäulen. Anschlussklemme und Schutzleiterklemme 4 qmm.