BEGA - CEE Steckdose, entspricht 192

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70192
Schutzart (IP) - IP44
Kennfarbe - rot
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017299480
Sonepar Artikelnummer
120516575
Hersteller Artikelnummer
70192
Hersteller Typ
70192
Hersteller Artikel Nr.:
70192
Schutzart (IP):
IP44
Kennfarbe:
rot
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.200 kg
BEGA CEE-Anbausteckdose TA 70192 nach DIN 49440-1. 16 A, 400 V. Für den Einbau in die BEGA Anschlusssäule 71 014, Pollerleuchtenrohr 84096 und Ersatzbedarf für BEGA Anschlusssäule 71013 und Pollerleuchtenrohr 84095. Schutzart IP 44 mit geschlossenem Klappdeckel bei Einbau in BEGA Anschlusssäulen. Anschlussklemme und Schutzleiterklemme 4 qmm.


