BEGA - CEE Steckdose, entspricht 193

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70193
Schutzart (IP) - IP44
Kennfarbe - rot
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017299497
Sonepar Artikelnummer
120516576
Hersteller Artikelnummer
70193
Hersteller Typ
70193
Hersteller Artikel Nr.:
70193
Schutzart (IP):
IP44
Kennfarbe:
rot
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.200 kg
BEGA CEE-Anbausteckdose TA 70193 nach DIN 49440-1. 32 A, 400 V. Für den Einbau in die BEGA Anschlusssäule 71 014, Pollerleuchtenrohr 84096 und Ersatzbedarf für BEGA Anschlusssäule 71013 und Pollerleuchtenrohr 84095. Schutzart IP 44 mit geschlossenem Klappdeckel bei Einbau in BEGA Anschlusssäulen. Anschlussklemme und Schutzleiterklemme 10 qmm.


