Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGA - DALI-2 EnOcean Tastermodel

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - DALI-2 EnOcean Tastermodel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 71311

  • Breite - 33 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Tiefe - 15 mm

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017832151

Sonepar Artikelnummer

121153175

Hersteller Artikelnummer

71311

Hersteller Typ

71311

Hersteller Artikel Nr.:

71311

Breite:

33 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

15 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85423190

Gewicht:

0.020 kg

BEGA DALI-2 EnOcean Tastermodul 71311 zur Anbindung von bis zu vier EnOcean Taster für die Verwendung in einem DALI oder DALI-2 System. Modul für den Einbau in Gerätedosen. DALI-2 Steuermodul mit 4 EnOcean Funk-Eingängen. Integrierter DALI-2 Applications Controller. Senden von DALI-Befehlen an Einzeladressen (1-64), Gruppen (1-16) und Broadcast. Multimasterfähig, es können mehrere Module in einem DALI-System installiert werden. Anschlussklemmen 0,5-1,5 qmm. Stromversorgung über DALI-Bus. Stromaufnahme < 6 mA. Betriebstemperatur: -20 °C bis 75 °C. Abmessungen: 33 x 60 x 15 mm.