BEGA - DALI-Bewegungs- & Lichtsensor Grafit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71162
Rückfeldüberwachung - Ja
DALI-2 zertifiziert - Ja
Breite - 75 mm
Höhe - 115 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017325912
Sonepar Artikelnummer
121023685
Hersteller Artikelnummer
71162
Hersteller Typ
71162
Hersteller Artikel Nr.:
71162
Rückfeldüberwachung:
Ja
DALI-2 zertifiziert:
Ja
Breite:
75 mm
Höhe:
115 mm
Tiefe:
55 mm
Mit Anschlusskabel:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85423190
Gewicht:
0.400 kg


