BEGA - DALI Connector

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71209
Länge - 60 mm
Breite - 70 mm
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017343435
Sonepar Artikelnummer
121023722
Hersteller Artikelnummer
71209
Hersteller Typ
71209
Hersteller Artikel Nr.:
71209
Länge:
60 mm
Breite:
70 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.200 kg
BEGA DALI Connector 71209 für die Inbetriebnahme und Steuerung von DALI-Betriebsgeräten und BEGA Steuerungskomponenten einer DALI-Linie via BEGA Connect. Modul für die Befestigung auf 35 mm-Hutschiene DIN EN 60715. Breite Reiheneinbaugerät (REG): 4 TE. Funkstandards: Bluetooth, WLAN. Integrierte Antenne. Anschlüsse: Ethernet und DALI. Der BEGA DALI Connector ist geeignet für die Steuerung und Visualisierung eines DALI-Systems bestehend aus maximal 64 DALI-Geräten. Versorgungsspannung: 100-240 V 50/60 Hz. DALI Out: Imax = 250 mA. DALI Spannung: U(DALI) = 16 VDC. Umgebungstemperatur: -20 °C bis 65 °C. Leerlaufleistung: 0,5 W / TBD.


