BEGA - DALI CS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71028
Schutzart (IP) - IP20
Breite - 100 mm
Höhe - 100 mm
Tiefe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017282833
Sonepar Artikelnummer
120526043
Hersteller Artikelnummer
71028
Hersteller Typ
71028
Hersteller Artikel Nr.:
71028
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
100 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
40 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85423190
Gewicht:
0.050 kg


