BEGA - DALI Display 7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71026
Gerätebreite - 200 mm
Gerätehöhe - 150 mm
Gerätetiefe - 33 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017282802
Sonepar Artikelnummer
120526041
Hersteller Artikelnummer
71026
Hersteller Typ
71026
Hersteller Artikel Nr.:
71026
Gerätebreite:
200 mm
Gerätehöhe:
150 mm
Gerätetiefe:
33 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85423190
Gewicht:
0.872 kg
BEGA DALI-Display 71026 zur Parametrierung und Steuerung von zwei DALI-Linien und 99 Sequenzen. Für jede DALI-Linie ist eine eigene DALI-Stromversorgung erforderlich. Geeignet für Tages- und Wochenablaufplan, DALI-Farbsteuerung von LED-, Tuneable-White- und RGBW-Leuchten Leuchten (DT6, DT8, RGBWAF) und zur tageszeitabhängigen Steuerung von Tuneable-White-Leuchten. DALI-Display für die Wandmontage, 7" Farbdisplay (800 x 480 px), Hintergrund Wandbeleuchtung mit RGB LED. Lichtmanagementsystem für 2 DALI-Kreise (max. 128 Teilnehmer). Inbetriebnahme-, Steuer- und Bediengerät. Dimmen und Schalten, manueller oder zeitgesteuerter Szenenaufruf. Wochentagsgesteuerte Abläufe (Schedule). Adressieren von DALI-Systemen und Gruppieren von DALI-Geräten. RGB-Farblichtmanagement und Farbtemperatursteuerung. Aufruf von circadianen Tageslichtverläufen (Human Centric Lighting). Fernsteuerbar via Browser, PoE tauglich. Schnittstellen: 2x DALI, USB und Ethernet. Anschlussklemmen 2,5 qmm. DC-Netzteil für Hutschienenmontage, Versorgungsspannung Netzteil: 230-240 V 50/60 Hz. Versorgungsspannung Display: 24-48 V DC. Stromaufnahme je DALI-Kreis 2 mA. Abmessungen: 200 x 150 x 33 mm.


