BEGA - DALI-Drehdimmer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71129
Breite - 70 mm
Höhe - 70 mm
Tiefe - 38 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017303286
Sonepar Artikelnummer
121023660
Hersteller Artikelnummer
71129
Hersteller Typ
71129
Hersteller Artikel Nr.:
71129
Breite:
70 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
38 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85423190
Gewicht:
0.050 kg


