BEGA - DALI-Leistungsreduzierer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71150
Art der Spannungsversorgung - AC/DC
Breite - 33 mm
Höhe - 60 mm
Tiefe - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017319935
Sonepar Artikelnummer
121023678
Hersteller Artikelnummer
71150
Hersteller Typ
71150
Hersteller Artikel Nr.:
71150
Art der Spannungsversorgung:
AC/DC
Breite:
33 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
15 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85423190
Gewicht:
0.050 kg


