BEGA - DALI MC+

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71030
Dimmung 1-10 V - Nein
Dimmung DSI - Nein
Dimmung Touch and Dim - Nein
Dimmung mit Push-button - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017282857
Sonepar Artikelnummer
120526045
Hersteller Artikelnummer
71030
Hersteller Typ
71030
Hersteller Artikel Nr.:
71030
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Gerätebreite:
28 mm
Gerätehöhe:
40 mm
Gerätetiefe:
15 mm
Metallicfarbe:
Nein
Transparent:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85423190
Gewicht:
0.050 kg


