BEGA - DALI-Programmer, Grafit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71153
Breite - 70 mm
Höhe - 120 mm
Tiefe - 25 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017319942
Sonepar Artikelnummer
121153158
Hersteller Artikelnummer
71153
Hersteller Typ
71153
Hersteller Artikel Nr.:
71153
Breite:
70 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
25 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.150 kg


