BEGA - DALI-Relaismodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71116
Breite - 18 mm
Höhe - 98 mm
Tiefe - 57 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017310840
Sonepar Artikelnummer
121023647
Hersteller Artikelnummer
71116
Hersteller Typ
71116
Hersteller Artikel Nr.:
71116
Breite:
18 mm
Höhe:
98 mm
Tiefe:
57 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85423190
Gewicht:
0.050 kg


