BEGA - DALI-Relaismodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71117
Breite - 33 mm
Höhe - 60 mm
Tiefe - 15 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017310857
Sonepar Artikelnummer
121023648
Hersteller Artikelnummer
71117
Hersteller Typ
71117
Hersteller Artikel Nr.:
71117
Breite:
33 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
15 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85423190
Gewicht:
0.020 kg


