BEGA - DALI-Stromversorgung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71094
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Breite - 33 mm
Höhe/Tiefe - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017298728
Sonepar Artikelnummer
121023638
Hersteller Artikelnummer
71094
Hersteller Typ
71094
Hersteller Artikel Nr.:
71094
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Breite:
33 mm
Höhe/Tiefe:
60 mm
Länge:
15 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.050 kg
BEGA DALI-2 Stromversorgung 71094 für den Einbau in Gerätedosen zur Versorgung von DALI-Geräten, bei denen keine eigene Stromversorgung integiert ist. Anschlussklemmen 0,5-1,5 qmm, DALI-Ausgangsstrom 30 mA, Maximaler Eingangsstrom 5 mA, Ausgangsspannungsbereich 12-20,5 V DC, Versorgungsspannung: 120-240 V ? 50/60 Hz, Leistungsaufnahme: max. 1 W.


