BEGA - DALI Stromversorgung, entspricht 866

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70866
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Breite - 18 mm
Höhe/Tiefe - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017160018
Sonepar Artikelnummer
120526007
Hersteller Artikelnummer
70866
Hersteller Typ
70866
Hersteller Artikel Nr.:
70866
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Breite:
18 mm
Höhe/Tiefe:
90 mm
Länge:
57 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.050 kg
BEGA DALI-2 Stromversorgung 70866 für Hutschienenmontage, versorgt DALI Betriebsgeräte, die keine eigene Stromversorgung integriert haben. Versorgungsspannung 120-240 V ? 50/60 Hz. DALI-Ausgangsspannungsbereich 12-20,5 V DC, 16 V typ. Maximaler Ausgangsstrom 250 mA, garantierter Ausgangsstrom 200 mA. Schutzart IP 20.


