Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BEGA - Decken- und Wandleuchte, 4000 K, entspricht 2670K4

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Decken- und Wandleuchte, 4000 K, entspricht 2670K4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22670K4

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - anthrazit

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017178594

Sonepar Artikelnummer

120515950

Hersteller Artikelnummer

22670K4

Hersteller Typ

22670K4

Hersteller Artikel Nr.:

22670K4

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

anthrazit

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Geeignet für Lampenleistung:

11.6 W

Max. Systemleistung:

13.8 W

Farbtemperatur:

4000 K

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Dimmung DALI:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

45 °C

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1064 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

140 mm

Höhe/Tiefe:

180 mm

Länge:

300 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

2.700 kg

BEGA Decken- und Wandleuchte 22670K4 mit Schutzgitter. LED, 13,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1064 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Kristallglas innen weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Abmessungen: 300 x 180 x 140 mm.