Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGA - Decken- und Wandleuchte für den Innenbereich Weiß · 2700 K

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Decken- und Wandleuchte für den Innenbereich Weiß · 2700 K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12133PK27

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Gehäusefarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017809566

Sonepar Artikelnummer

121020823

Hersteller Artikelnummer

12133PK27

Hersteller Typ

12133PK27

Hersteller Artikel Nr.:

12133PK27

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

131000 h

Schutzart (IP), Rückseite:

IP20

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Geeignet für Lampenleistung:

11.6 W

Max. Systemleistung:

15.5 W

Farbtemperatur:

2700 K

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

Nein

Mit Befestigungsmaterial:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Ausführung des Rasters:

weiß

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

25 .. 45 °C

Mit Schalter:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Mit Luftschlitzen:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1272 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Breite:

250 mm

Höhe/Tiefe:

250 mm

Länge:

90 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

1.200 kg

BEGA PRIMA Decken- und Wandleuchte 12133PK27 für den Innenbereich. LED, 15,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1272 lm, Farbtemperatur 2700 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 50-60 Hz. Leuchtenarmatur aus Metall. Oberfläche Farbe weiß. Schlagfeste Kunststoffabdeckung, weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm. Leuchtendurchmesser 250 mm, Höhe 90 mm.