Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BEGA - Decken- und Wandleuchte, silber, entspricht 3035A

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Decken- und Wandleuchte, silber, entspricht 3035A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 33035A

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017180450

Sonepar Artikelnummer

120516012

Hersteller Artikelnummer

33035A

Hersteller Typ

33035A

Hersteller Artikel Nr.:

33035A

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Leuchtmittel:

Glühlampe

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Silber

Geeignet für Lampenleistung:

7 W

Farbtemperatur:

3000 K

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Fassung:

E27

Werkstoff der Abdeckung:

Glas matt/satiniert

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

100 mm

Höhe/Tiefe:

275 mm

Länge:

275 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94054990

Gewicht:

3.050 kg

BEGA Decken- und Wandleuchte 33035A, Lichtbaustein Quadrat. Für 2 Lampen mit einer Leistung von max. je 60 W, Sockel E 27. Schutzart IP 44. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Opalglas seidenmatt. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 275 x 275 x 100 mm.