Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGA - Decken-/Wandleuchte, 2700K, entspricht 1141K2

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Decken-/Wandleuchte, 2700K, entspricht 1141K2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12141K2

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044018167344

Sonepar Artikelnummer

120521747

Hersteller Artikelnummer

12141K2

Hersteller Typ

12141K2

Hersteller Artikel Nr.:

12141K2

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Geeignet für Lampenleistung:

26.9 W

Max. Systemleistung:

30 W

Farbtemperatur:

2700 K

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas matt/satiniert

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Dimmung DALI:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

45 °C

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2199 .. 0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

100 mm

Höhe/Tiefe:

350 mm

Länge:

100 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

3.200 kg

BEGA PRIMA Decken- und Wandleuchte 12141K2 für den Innenbereich. LED, 30 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2199 lm, Farbtemperatur 2700 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtenarmatur aus Metall. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglas mit Bajonettverschluss. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 11 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Leuchtendurchmesser 350 mm, Höhe 100 mm.