BEGA - Deckenabschlußring, D 220 chrom

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13056
Farbe - Chrom
Länge - 240 mm
Breite - 240 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044018154399
Sonepar Artikelnummer
120521956
Hersteller Artikelnummer
13056
Hersteller Typ
13056
Hersteller Artikel Nr.:
13056
Farbe:
Chrom
Länge:
240 mm
Breite:
240 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
20 mm
Durchmesser:
220 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.320 kg
BEGA Abschlussring 13056. Oberfläche Chrom. Durchmesser: 240 mm.


