BEGA - Deckenabschlußring, D 220 messing

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13057
Farbe - Messing
Länge - 240 mm
Breite - 240 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044018154443
Sonepar Artikelnummer
120521957
Hersteller Artikelnummer
13057
Hersteller Typ
13057
Hersteller Artikel Nr.:
13057
Farbe:
Messing
Länge:
240 mm
Breite:
240 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
20 mm
Durchmesser:
220 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.320 kg
BEGA Abschlussring 13057. Oberfläche Messing. Durchmesser: 240 mm.


