BEGA - Deckenabschlußring, D 250 edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13077
Farbe - Edelstahl
Länge - 248 mm
Breite - 248 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044018162202
Sonepar Artikelnummer
120521975
Hersteller Artikelnummer
13077
Hersteller Typ
13077
Hersteller Artikel Nr.:
13077
Farbe:
Edelstahl
Länge:
248 mm
Breite:
248 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
25 mm
Durchmesser:
250 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.200 kg
BEGA Abschlussring 13077. Oberfläche Edelstahl. Durchmesser: 250 mm.


