BEGA - Deckenabschlußring, D 250 glanzsilber, entspricht 5156

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13003
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - Silber
Länge - 250 mm
Breite - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044018180299
Sonepar Artikelnummer
120521939
Hersteller Artikelnummer
13003
Hersteller Typ
13003
Hersteller Artikel Nr.:
13003
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
Silber
Länge:
250 mm
Breite:
250 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
20 mm
Durchmesser:
250 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.170 kg


