BEGA - Deckenabschlußring, D 250 palladium, entspricht 5155

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - sonstige
Länge - 250 mm
Breite - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044018180282
Sonepar Artikelnummer
120521938
Hersteller Artikelnummer
13002
Hersteller Typ
13002
Hersteller Artikel Nr.:
13002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
sonstige
Länge:
250 mm
Breite:
250 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
20 mm
Durchmesser:
250 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.170 kg


