BEGA - Deckenabschlußring, D 255 chrom

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13060
Farbe - Chrom
Länge - 275 mm
Breite - 275 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044018154405
Sonepar Artikelnummer
120521960
Hersteller Artikelnummer
13060
Hersteller Typ
13060
Hersteller Artikel Nr.:
13060
Farbe:
Chrom
Länge:
275 mm
Breite:
275 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
20 mm
Durchmesser:
255 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.380 kg
BEGA Abschlussring 13060. Oberfläche Chrom. Durchmesser: 275 mm.


