BEGA - Deckenabschlußring, D 255 edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13059
Farbe - Edelstahl
Länge - 275 mm
Breite - 275 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044018154351
Sonepar Artikelnummer
120521959
Hersteller Artikelnummer
13059
Hersteller Typ
13059
Hersteller Artikel Nr.:
13059
Farbe:
Edelstahl
Länge:
275 mm
Breite:
275 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
20 mm
Durchmesser:
255 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.350 kg
BEGA Abschlussring 13059. Oberfläche Edelstahl. Durchmesser: 275 mm.


