BEGA - Deckenabschlußring, D 255 messing

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13061
Farbe - Messing
Länge - 275 mm
Breite - 275 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044018154450
Sonepar Artikelnummer
120521961
Hersteller Artikelnummer
13061
Hersteller Typ
13061
Hersteller Artikel Nr.:
13061
Farbe:
Messing
Länge:
275 mm
Breite:
275 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
20 mm
Durchmesser:
255 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.380 kg
BEGA Abschlussring 13061. Oberfläche Messing. Durchmesser: 275 mm.


