BEGA - Deckenabschlußring, D 300 edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13063
Farbe - Edelstahl
Länge - 320 mm
Breite - 320 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044018154368
Sonepar Artikelnummer
120521963
Hersteller Artikelnummer
13063
Hersteller Typ
13063
Hersteller Artikel Nr.:
13063
Farbe:
Edelstahl
Länge:
320 mm
Breite:
320 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
20 mm
Durchmesser:
300 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.440 kg
BEGA Abschlussring 13063. Oberfläche Edelstahl. Durchmesser: 320 mm.


