BEGA - Deckenabschlußring, D 300 messing

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13065
Farbe - Messing
Länge - 320 mm
Breite - 320 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044018154467
Sonepar Artikelnummer
120521965
Hersteller Artikelnummer
13065
Hersteller Typ
13065
Hersteller Artikel Nr.:
13065
Farbe:
Messing
Länge:
320 mm
Breite:
320 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
20 mm
Durchmesser:
300 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.470 kg
BEGA Abschlussring 13065. Oberfläche Messing. Durchmesser: 320 mm.


