BEGA - Deckenabschlußring, D 300 weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13062
Farbe - weiß
Länge - 320 mm
Breite - 320 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044018154313
Sonepar Artikelnummer
120521962
Hersteller Artikelnummer
13062
Hersteller Typ
13062
Hersteller Artikel Nr.:
13062
Farbe:
weiß
Länge:
320 mm
Breite:
320 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
20 mm
Durchmesser:
300 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.460 kg
BEGA Abschlussring 13062. Oberfläche Farbe weiß. Durchmesser: 320 mm.


