BEGA - Deckenabschlußring, D 340 chrom

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13081
Farbe - Chrom
Länge - 336 mm
Breite - 336 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044018162257
Sonepar Artikelnummer
120521979
Hersteller Artikelnummer
13081
Hersteller Typ
13081
Hersteller Artikel Nr.:
13081
Farbe:
Chrom
Länge:
336 mm
Breite:
336 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
30 mm
Durchmesser:
340 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.390 kg
BEGA Abschlussring 13081. Oberfläche Chrom. Durchmesser: 340 mm.


