Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGA - Deckenabschlußring, D 340 weiß

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Deckenabschlußring, D 340 weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 13079

  • Farbe - weiß

  • Länge - 336 mm

  • Breite - 336 mm

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044018162172

Sonepar Artikelnummer

120521977

Hersteller Artikelnummer

13079

Hersteller Typ

13079

Hersteller Artikel Nr.:

13079

Farbe:

weiß

Länge:

336 mm

Breite:

336 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

30 mm

Durchmesser:

340 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.390 kg

BEGA Abschlussring 13079. Oberfläche Farbe weiß. Durchmesser: 340 mm.