BEGA - Deckenabschlußring, D 350 chrom

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13068
Farbe - Chrom
Länge - 370 mm
Breite - 370 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044018154429
Sonepar Artikelnummer
120521968
Hersteller Artikelnummer
13068
Hersteller Typ
13068
Hersteller Artikel Nr.:
13068
Farbe:
Chrom
Länge:
370 mm
Breite:
370 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
22 mm
Durchmesser:
350 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.590 kg
BEGA Abschlussring 13068. Oberfläche Chrom. Durchmesser: 370 mm.


