BEGA - Deckenabschlußring, D 350 glanzsilber, entspricht 5159

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13006
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - Silber
Länge - 348 mm
Breite - 348 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044018180329
Sonepar Artikelnummer
120521942
Hersteller Artikelnummer
13006
Hersteller Typ
13006
Hersteller Artikel Nr.:
13006
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
Silber
Länge:
348 mm
Breite:
348 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
20 mm
Durchmesser:
350 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.290 kg


