BEGA - Deckenabschlußring, D 350 messing

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13069
Farbe - Messing
Länge - 370 mm
Breite - 370 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044018154474
Sonepar Artikelnummer
120521969
Hersteller Artikelnummer
13069
Hersteller Typ
13069
Hersteller Artikel Nr.:
13069
Farbe:
Messing
Länge:
370 mm
Breite:
370 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
22 mm
Durchmesser:
350 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.580 kg
BEGA Abschlussring 13069. Oberfläche Messing. Durchmesser: 370 mm.


