BEGA - Deckenabschlußring, D 350 palladium, entspricht 5158

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13005
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - sonstige
Länge - 348 mm
Breite - 348 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044018180312
Sonepar Artikelnummer
120521941
Hersteller Artikelnummer
13005
Hersteller Typ
13005
Hersteller Artikel Nr.:
13005
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
sonstige
Länge:
348 mm
Breite:
348 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
20 mm
Durchmesser:
350 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.300 kg


