BEGA - Deckenabschlußring, D 350 weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13066
Farbe - weiß
Länge - 370 mm
Breite - 370 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044018154320
Sonepar Artikelnummer
120521966
Hersteller Artikelnummer
13066
Hersteller Typ
13066
Hersteller Artikel Nr.:
13066
Farbe:
weiß
Länge:
370 mm
Breite:
370 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
22 mm
Durchmesser:
350 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.560 kg
BEGA Abschlussring 13066. Oberfläche Farbe weiß. Durchmesser: 370 mm.


