BEGA - Deckenabschlußring, D 390 chrom

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13084
Farbe - Chrom
Länge - 390 mm
Breite - 390 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044018162264
Sonepar Artikelnummer
120521982
Hersteller Artikelnummer
13084
Hersteller Typ
13084
Hersteller Artikel Nr.:
13084
Farbe:
Chrom
Länge:
390 mm
Breite:
390 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
35 mm
Durchmesser:
390 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.450 kg
BEGA Abschlussring 13084. Oberfläche Chrom. Durchmesser: 390 mm.


